Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K09105BD
Cod. Produttore
LP1K09105BD
Cod. EAN
3389110496550

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Potenza motore: 4 kW a 400 V
  • Contatto ausiliario: 1 NO
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (HxLxP): 58x45x57 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP1K09105BD di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni motore fino a 4 kW a 400V. È composto da una bobina da 24 V CC, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante pin saldati per schede di circuito stampato. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC