Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K0901BD3
Cod. Produttore
LP1K0901BD3
Cod. EAN
3389110428506

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Numero poli: 3 poli (3 NO)
  • Potenza motore: 4 kW a 400 V AC-3
  • Serie: TeSys K contactors
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 45x58x57 mm (LxAxP)
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 9 A/690V AC-3 (4 kW a 400 V) e per applicazioni di controllo del carico non induttivo fino a 20 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina DC da 24V con modulo soppressore transitorio, contatto ausiliario integrato 1NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC