Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K0910JD
Cod. Produttore
LP1K0910JD
Cod. EAN
3389110496420

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: fino a 690 V CA
  • Corrente nominale: 9 A AC-3 a 440 V
  • Bobina: 12 V DC
  • Numero poli: 3 poli
  • Potenza motore: fino a 4 kW a 400 V
  • Protezione: grado IP2X
  • Dimensioni: 58x45x57 mm (HxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP1K0910JD di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni di motori fino a 4 kW a 400V. È composto da una bobina 12 V CC, 1 contatto ausiliario integrato NO e collegamento mediante morsetti a vite. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 12 V CC