Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K0601ED
Cod. Produttore
LP1K0601ED
Cod. EAN
3389110495249

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione bobina: 48 V DC
  • Potenza motore: 2,2 kW a 400 V
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (HxLxP): 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP1K0601ED è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per fino a 2,2 kW a 400 V. Compatto, utilizzabile su guida DIN, grazie ai collegamenti mediante morsetti a vite, può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina da 48 V CC e 1 contatto ausiliario integrato NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 48 V CC