Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K06103BD
Cod. Produttore
LP1K06103BD
Cod. EAN
3389110242263

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Corrente nominale: 6 A AC-3 a 440 V
  • Potenza motore: 2,2 kW a 380-415 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (HxLxP): 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP1K06103BD è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe motore fino a 2,2 kW a 400 V. Compatto, utilizzabile su guida DIN, è composto da una bobina 24 V CC, 1 contatto ausiliario integrato NA e collegamenti tramite morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V CC