Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K1210BD3
Cod. Produttore
LP1K1210BD3
Cod. EAN
3389110168907

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione nominale: ≤ 690 V AC
  • Numero poli: 3P (3 NO)
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Potenza motore max: 5,5 kW a 440 V AC
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 58x45x57 mm (HxLxP)
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 12 A/690V AC-3 (5,5 a 400 V) e per applicazioni di controllo del carico non induttivo fino a 20 A / 690V AC-1. Dispone di una bobina DC da 24V con modulo soppressore transitorio, contatto ausiliario integrato 1NO, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 24 V CC