Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1D65008BD
Cod. Produttore
LP1D65008BD
Cod. EAN
3389110234251

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione nominale: 440 V AC-1
  • Numero poli: 4 (2NO+2NC)
  • Bobina: 24 V DC
  • Potere di chiusura: 1000 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x127x182 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 4 poli (2NA+2NC), per applicazioni di carico non induttive fino a 80A/690V AC-1. Dispone di una bobina DC da 24V, collegamento di alimentazione tramite terminali a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari per montaggio frontale (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

182 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LP1-D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 80 A - 24 V CC