Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1D40008ED
Cod. Produttore
LP1D40008ED
Cod. EAN
3389110200133

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LP1-D -4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 60 A - 48 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D40008ED è un contattore TeSys D a 4 poli (2NA+2NC) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 60 A/690 V. Fornisce una bobina CC da 48 V, collegamenti di potenza tramite morsetti a vite e comando tramite morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere i blocchi dei contatti ausiliari di montaggio anteriori (da ordinare separatamente). Per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LP1-D -4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 60 A - 48 V CC