Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1SK0600M7
Cod. Produttore
LC1SK0600M7
Cod. EAN
3389110563887

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys SK
  • Poli: 2 NO
  • Corrente nominale: 6 A AC-3 / 12 A AC-1
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tensione bobina: 220 V AC 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP2X
  • Larghezza: 27 mm
  • Frequenza commutazione: 1200 cicli/h

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini contattore TeSys SK, 2 poli (2NO). Adatto per applicazioni di carico non induttivo fino a 12 A/690V AC-1 e per applicazioni di controllo motore a 1 fasi fino a 6 A/ 690V AC-3 (per motori a 3 fasi, un blocco di contatto aggiuntivo LA1SK deve essere montato sul contattore). Dispone di un circuito di controllo AC da 220V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 27 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Blocchi di contatto aggiuntivi LA1SK (polo di alimentazione, contatti ausiliari istantanei) e moduli soppressori LA4SK disponibili da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

27 mm

altezza

56 mm

profondità

55,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys SK

Produttore

Contattore TeSys LC1SK - 2 poli - AC3 400V 6 A - 220 V AC