Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K12004M7
Cod. Produttore
LC1K12004M7
Cod. EAN
3389110789560

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys K garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Compatto con larghezza di soli 45 mm
  • Collegamento semplice mediante morsetti a vite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con applicazioni di carico non induttive fino a 20 A
  • Affidabilità e resistenza per ambienti fino a 50 °C
  • Certificazioni internazionali che garantiscono sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 20 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 220V a 50/60 Hz, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 4 poli - AC1 440V 20 A - 220...230 V AC