Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K09004M7
Cod. Produttore
LC1K09004M7
Cod. EAN
3389110488449

Informazioni di prodotto

  • Categoria: AC-1
  • Numero poli: 4P
  • Tensione impiego: fino a 690 V CA
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione bobina: 220-230 V CA 50/60 Hz
  • Capacità interruzione: 110 A IEC 60947
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Serie: TeSys K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1K09004M7 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (4NA) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina CA a 220/230 V 50/60 Hz e collegamento mediante morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 4 poli - AC1 440V 20 A - 220...230 V AC