› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1K - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 20 A - 48 V AC

Cod. Rexel TELC1K09008E7
Cod. Produttore LC1K09008E7
Cod. EAN 3389110488814

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione bobina: 48 V CA 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 20 A AC-1
  • Numero poli: 4P (2NO+2NC)
  • Tensione nominale impiego: fino a 690 V CA
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Protezione IP: IP2X
  • Dimensioni (HxLxP): 58x45x57 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1K09008E7 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (2NA+2NC) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina CA a 48 V 50/60 Hz e collegamento mediante morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Contattore TeSys LC1K - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 20 A - 48 V AC
€ 42,08 x 1 pz.
(pz.)