Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K09008P7
Cod. Produttore
LC1K09008P7
Cod. EAN
3389110489460

Informazioni di prodotto

Il contattore LC1K09008P7 di Schneider Electric offre prestazioni affidabili e compatte per impianti elettrici standard.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN con fissaggio a vite
  • Connessione sicura tramite morsetti a vite
  • Possibilità di aggiungere blocchi ausiliari a scatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità con certificazioni internazionali
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza della bobina a 230 V
  • Compatibilità con diverse categorie d’impiego fino a 20 A/690 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1K09008P7 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (2NA+2NC) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina CA a 230 V 50/60 Hz e collegamento mediante morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 20 A - 230 V AC