Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K0901D7
Cod. Produttore
LC1K0901D7
Cod. EAN
3389110489828

Informazioni di prodotto

LC1K0901D7 di Schneider Electric offre prestazioni affidabili e installazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN con fissaggio a vite
  • Collegamenti sicuri tramite morsetti a vite
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla bobina a 42 V CA a 50/60 Hz
  • Affidabilità certificata con standard internazionali (IEC, UL, CSA, CCC, EAC)
  • Conformità Green Premium per sostenibilità ambientale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1K0901D7 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni di motori fino a 4 kW a 400V. È composto da una bobina CA a 42 V, 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NC e collegamento mediante morsetti a vite. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e conformità Green Premium (RoHs/Reach).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

42 ... 42 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

42 ... 42 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC