Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K0910G7
Cod. Produttore
LC1K0910G7
Cod. EAN
3389110604160

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys K LC1K0910G7 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con motori fino a 4 kW.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie ai collegamenti a morsetti a vite
  • Compatibilità con guide DIN per un montaggio standardizzato
  • Design compatto che facilita l’inserimento in quadri elettrici ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla bobina CA a 120 V 50/60 Hz
  • Affidabilità e sicurezza conformi agli standard internazionali
  • Funzionamento ottimale per motori fino a 4 kW a 400 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1K0910G7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe, motori fino a 4 kW a 400 V. Compatibile con guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA da 120 V 50/60 Hz e 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440 V 9 A - 120 V AC