Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K06015B7
Cod. Produttore
LC1K06015B7
Cod. EAN
3389110488159

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Contatti potenza: 3 NO
  • Tensione comando: 24 V CA 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 6 A AC-3 440 V
  • Potenza motore: 2,2 kW a 380-415 V
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (AxLxP): 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1K06015B7 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni di motori fino a 2,2 kW a 400V. È composto da una bobina CA a 24 V 50/60 Hz, un contatto ausiliario integrato 1NC, collegamento mediante pin per circuito stampato. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e conformità

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440 V 6 A - 24 V AC