› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V AC

Cod. Rexel TELC1K0901B7
Cod. Produttore LC1K0901B7
Cod. EAN 3389110365122

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K
  • Tensione di comando: 24 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 9 A AC-3 a 440 V
  • Potenza motore: 4 kW a 400 V AC-3
  • Contatti ausiliari: 1 NC istantaneo
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (HxLxP): 58x45x57 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1K0901B7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe, motori fino a 4 kW a 400 V. Montaggio su guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA 24 V 50/60 Hz e un contatto ausiliario 1NC integrato. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V AC
€ 41,08 x 1 pz.
(pz.)