Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K0601E7
Cod. Produttore
LC1K0601E7
Cod. EAN
3389110374735

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 6 A AC-3
  • Tensione bobina: 48 V AC 50/60 Hz
  • Potenza motore: 2,2 kW a 400 V
  • Contatto ausiliario: 1 NC
  • Montaggio: su guida DIN
  • Grado protezione: IP2X
  • Serie: TeSys K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1K0601E7 è un contattore compatto a 3 poli TeSys K di Schneider Electric per applicazione motori. Corrente nominale: 6A AC-3 2,2kW a 400V. Montaggio su guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA 48 V 50/60 Hz e un contatto ausiliario 1NC integrato. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 48 V AC