› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 110 V AC

Cod. Rexel TELC1K0610F7
Cod. Produttore LC1K0610F7
Cod. EAN 3389110429381

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione bobina: 110 V AC 50/60 Hz
  • Potenza motore: 2,2 kW a 400 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (HxLxP): 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1K0610F7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore non severe, classificato fino a 2,2 kW a 400 V. Compatibile con guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA da 110 V 50/60 Hz e 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 110 V AC
€ 38,82 x 1 pz.
(pz.)