Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K1201M7
Cod. Produttore
LC1K1201M7
Cod. EAN
3389110789645

Informazioni di prodotto

LC1K1201M7 garantisce efficienza e affidabilità nelle applicazioni motore non severe.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Collegamenti a morsetti a vite semplici e sicuri
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato grazie alla bobina CA 220 V 50/60 Hz
  • Affidabilità certificata da standard internazionali (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
  • Contatto ausiliario integrato per maggiore funzionalità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1K1201M7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore non severe , classificato fino a 5,5 kW a 400 V. Montaggio su guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA 220 V 50/60 Hz e un contatto ausiliario 1NC integrato. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 220...230 V AC