Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K1201F7
Cod. Produttore
LC1K1201F7
Cod. EAN
3389110789638

Informazioni di prodotto

LC1K1201F7 è un contattore compatto e versatile, ideale per applicazioni su motori fino a 5,5 kW.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guide DIN
  • Collegamenti a morsetti a vite per un’installazione semplice e sicura
  • Compatto, ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità
  • Affidabilità e conformità a standard internazionali
  • Funzionamento stabile a 110 V AC 50/60 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1K1201F7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe motori fino a 5,5 kW a 400V. Montaggio su guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA 110 V 50/60 Hz e un contatto ausiliario 1NC integrato. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 110 V AC