› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - CA-1- 440V CA - 60A - Bobina 240V CA

Cod. Rexel TELC1DT60AU7
Cod. Produttore LC1DT60AU7
Cod. EAN 3389119409315

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 60 A
  • Tensione bobina: 240 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 4 poli (4NO)
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Potere di chiusura: 800 A a 440 V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 70x122x120 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 60 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CA da 240 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - CA-1- 440V CA - 60A - Bobina 240V CA