Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT80AED
Cod. Produttore
LC1DT80AED
Cod. EAN
3389119409377

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione di controllo: 48 V DC
  • Numero poli: 4 NO
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Potere di interruzione: 1000 A a 440 V
  • Dimensioni: 70x122x120 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys D, 4 poli (4NO), 80A/690V AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Dispone di una bobina DC da 48V, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamenti di alimentazione tramite terminali a vite BTR EverLink e controllo tramite morsetti a vite. Compatto (larghezza di 70 mm), montaggio su guida DIN, per elevate velocità di funzionamento fino a 60 cicli/min, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

70 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 48V CC