Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT80AN7
Cod. Produttore
LC1DT80AN7
Cod. EAN
3389118330207

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys Deca garantisce prestazioni elevate e affidabilità in un formato compatto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio su guida DIN o fissaggio a vite.
  • Collegamenti sicuri con morsetti a vite BTR EverLink.
  • Risparmio di tempo con contatti ausiliari integrati e comando semplice.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza operativa fino a 3600 cicli/ora.
  • Affidabilità e resistenza anche in ambienti fino a 60°C.
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità certificati multi-standard.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 80 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CA da 415 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamenti di potenza tramite morsetti a vite BTR EverLink e comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

70 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

415 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

415 ... 415 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 415V AC