Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT80AU7
Cod. Produttore
LC1DT80AU7
Cod. EAN
3389119409452

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 240V AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1DT80AU7 è un contattore TeSys D a 4 poli di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 80 A/690 V. Fornisce una bobina CA da 240 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink e comando tramite morsetti a vite. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 240V AC