› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 220V AC

Cod. Rexel TELC1DT80AM7
Cod. Produttore LC1DT80AM7
Cod. EAN 3389119409438

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 80A / 690V AC
  • Corrente nominale: 80 A AC-1
  • Numero poli: 4 poli (4 NO)
  • Bobina: 220V AC 50/60 Hz
  • Protezione: IP20 lato frontale
  • Dimensioni: 70x122x120 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 80A/690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 220V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamento di alimentazione tramite terminali a vite BTR EverLink e controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 70mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 220V AC
€ 430,51 x 1 pz.
(pz.)