Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT80A3P7
Cod. Produttore
LC1DT80A3P7
Cod. EAN
3389118330450

Informazioni di prodotto

LC1DT80A3P7 è un contattore TeSys D affidabile e compatto, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN
  • Collegamenti rapidi con morsetti a molla e connettori a vite BTR EverLink
  • Design compatto (70 mm) per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità con 3.600 cicli/ora
  • Supporta carichi fino a 80 A/690 V
  • Certificato per diversi standard internazionali, anche per uso marittimo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1DT80A3P7 è un contattore TeSys D a 4 poli di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 80 A/690 V. Fornisce una bobina CA da 230 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento di potenza mediante connettori a vite BTR EverLink e comando mediante morsetti a molla. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

70 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1- 440V AC - 80A - 230V AC