› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1 440V 40 A - 220 V AC

Cod. Rexel TELC1DT40M7
Cod. Produttore LC1DT40M7
Cod. EAN 3389110577709

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione bobina: 220 V AC
  • Numero poli: 4P (4 NO)
  • Categoria d'uso: AC-1
  • Potere di chiusura: 450 A a 440 V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x91x99 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 40A/690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 220V da 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

91 mm

profondità

99 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

40 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1 440V 40 A - 220 V AC
€ 97,65 x 1 pz.
(pz.)