› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1 440V 32 A- 24 V CC

Cod. Rexel TELC1DT32BD
Cod. Produttore LC1DT32BD
Cod. EAN 3389110247824

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A AC-1
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Numero poli: 4P
  • Potere di chiusura: 300 A a 440 V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 91x45x107 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1DT32BD è un contattore TeSys D a 4 poli di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 32 A/690 V. Fornisce una bobina CC da 24 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

91 mm

profondità

107 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1 440V 32 A- 24 V CC
€ 117,65 x 1 pz.
(pz.)