Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT25U7
Cod. Produttore
LC1DT25U7
Cod. EAN
3389110577686

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione bobina: 240 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 4P
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Dimensioni: 45x85x92 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1DT25U7 è un contattore TeSys D a 4 poli di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 25 A/690 V. Fornisce una bobina CA da 240 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi).

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

profondità

92 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1 440V 25 A - 240 V AC