Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT253BL
Cod. Produttore
LC1DT253BL
Cod. EAN
3389118007161

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1 440V 25 A - 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 25 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CC a basso consumo da 24 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1 440V 25 A - 24 V CC