Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D800046P7
Cod. Produttore
LC1D800046P7
Cod. EAN
3389110733440

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys Deca ideale per applicazioni industriali ad alta affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN o piastra
  • Collegamenti tramite sbarre e morsetti ad anello per un’installazione rapida
  • Alta durata meccanica ed elettrica per ridurre manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile fino a 125A e 440V
  • Protezione IP20 e resistenza a temperature estreme (-40°C a 60°C)
  • Efficienza energetica e sicurezza garantite da certificazioni multi-standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4P(4NO) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 125A @440V. Fornisce una bobina da 230 V 50/60 Hz, senza contatti ausiliari, collegamenti di potenza e comando tramite sbarre/morsetti ad anello. Fornisce una durata meccanica di 4 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 96 mm x 125 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (UL,LROS,DNV,GOST,RINA,CSA,CCC,BV,GL).

larghezza

96 mm

altezza

127 mm

profondità

125 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC1 440V 125 A - 230 V AC