Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65008B7
Cod. Produttore
LC1D65008B7
Cod. EAN
3389110231786

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4 (2NO + 2NC)
  • Corrente nominale: 80 A (AC-1)
  • Tensione bobina: 24 V CA 50/60 Hz
  • Potere di chiusura: 1000 A @ 440 V
  • Dimensioni: 85x127x125 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 6 milioni cicli
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4 poli (2NA/2NC), per applicazioni di controllo del carico nella categoria AC-1. e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 80A@60℃. E' composto da una bobina CA standard a 24 V 50/60 Hz, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EN).

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

125 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 80 A - 24 V AC