Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65008P7
Cod. Produttore
LC1D65008P7
Cod. EAN
3389110073119

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: ≤690 V CA
  • Corrente nominale: 80 A AC-1
  • Numero poli: 4P (2NA+2NC)
  • Bobina: 230 V AC 50/60 Hz
  • Potere di chiusura: 1000 A a 440 V
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 85x127x125 mm (LxAxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 4 poli (2NA+2NC), per applicazioni di carico non induttive fino a 80A/690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 230V a 50/60 Hz, collegamento di alimentazione tramite terminali a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Senza contatti ausiliari integrati, disponibili blocchi di contatti ausiliari per montaggio laterale e frontale (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

125 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 80 A - 230 V AC