Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D40008B7
Cod. Produttore
LC1D40008B7
Cod. EAN
3389110231571

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione bobina: 24 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 4 (2NO + 2NC)
  • Corrente nominale: 60 A AC-1
  • Tensione nominale: fino a 690 V AC
  • Potere di chiusura: 800 A a 440 V
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Velocità max: 3600 cicli/ora

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D40008B7 è un contattore TeSys D a 4 poli (2NA+2NC) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 60 A/690 V. Fornisce una bobina CA da 24V 50/60Hz, collegamenti di potenza tramite morsetti a vite e comando tramite morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio laterale e frontale (da ordinare separatamente). Per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

125 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 60 A - 24 V AC