› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 32 A - 48 V AC

Cod. Rexel TELC1D188E7
Cod. Produttore LC1D188E7
Cod. EAN 3389110250107

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 32 A AC-1
  • Contatti: 2 NO + 2 NC
  • Bobina: 48 V CA 50/60 Hz
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 91x45x99 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1D188E7 è un contattore TeSys D a 4 poli (2NA+2NC) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 32 A/690 V. Fornisce una bobina CA da 48 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a vite. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) e compatibile con

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

91 mm

profondità

99 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 32 A - 48 V AC
€ 76,98 x 1 pz.
(pz.)