Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D128M7
Cod. Produttore
LC1D128M7
Cod. EAN
3389110577488

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di controllo: 220 V AC 50/60 Hz
  • Composizione contatti: 2 NO + 2 NC
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Potere di chiusura: 250 A a 440 V
  • Dimensioni: 85x45x92 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 4 poli (2NA+2NC), per applicazioni di carico non induttive fino a 25A/690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 220V da 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

profondità

92 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 25 A - 220 V AC