Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D098BD
Cod. Produttore
LC1D098BD
Cod. EAN
3389110334104

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Numero poli: 4P (2NO+2NC)
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 85x45x99 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D098BD è un contattore TeSys D a 4 poli (2NA+2NC) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 20 A/690 V. Fornisce una bobina CC da 24 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a vite. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

profondità

99 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 20 A - 24 V CC