Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D09K7
Cod. Produttore
LC1D09K7
Cod. EAN
3389110348859

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 9 A
  • Tensione di controllo: 100 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P (3 NO)
  • Potenza motore: 4 kW @ 400 V AC-3
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 45x77x86 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9 A/690 V AC-3/3e (4kW@400V). Fornisce una bobina CA da 100 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate per applicazioni esigenti. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 100 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 100 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3P - AC3 440 V 9 A - 100 V AC