Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D95Q7
Cod. Produttore
LC1D95Q7
Cod. EAN
3389110451832

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys D da 95 A, ideale per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN o a vite
  • Collegamenti a vite semplici e sicuri
  • Compatto, solo 85 mm di larghezza
  • Alta affidabilità e lunga durata anche in ambienti fino a 60°C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo motori fino a 45 kW a 400 V
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo
  • Funzionamento affidabile fino a 3600 cicli/ora
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 95 A/1000V AC-3 (45 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 380V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC, collegamento di alimentazione mediante morsetti a vite e controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

130 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

95 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

15 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 95 A - 380 V AC