Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D95FD
Cod. Produttore
LC1D95FD
Cod. EAN
3389110450934

Informazioni di prodotto

LC1D95FD di Schneider Electric garantisce prestazioni affidabili e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie ai morsetti a vite
  • Alta velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora
  • Contatti ausiliari integrati per un cablaggio semplificato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per applicazioni motore fino a 45 kW
  • Risparmio energetico con bobina CC da 110V
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D95FD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 45 kW a 400 V. Fornisce una bobina CC da 110V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamenti di potenza e comando mediante morsetti a vite Per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

186 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

95 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

15 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 95 A - 110 V CC