Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D09FL
Cod. Produttore
LC1D09FL
Cod. EAN
3389110448580

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys Deca ideale per applicazioni di controllo motori, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN o fissaggio a vite
  • Compatto con soli 45 mm di larghezza
  • Collegamento rapido tramite morsetti a vite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a bobina CC da 110 V
  • Alta affidabilità e resistenza anche in ambienti fino a 60°C
  • Funzionamento efficiente fino a 3600 cicli/ora

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9 A/690 V AC-3/3e (4kW@400V). Fornisce una bobina CC da 110 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate per applicazioni esigenti. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 9 A - 110 V CC