Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D80Q7
Cod. Produttore
LC1D80Q7
Cod. EAN
3389110442861

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A AC-3
  • Tensione bobina: 380 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 3 NO
  • Potenza motore: 37 kW a 400 V AC
  • Protezione IP: IP20 frontale
  • Dimensioni: 85x127x130 mm
  • Velocità funzionamento: 3600 cicli/ora
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 80 A/1000V AC-3 (37 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 380V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamento di alimentazione mediante morsetti a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

130 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

15 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 380 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 380 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 80A - 380 V AC