Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D80ED
Cod. Produttore
LC1D80ED
Cod. EAN
3389110440331

Informazioni di prodotto

Il contattore TELC1D80ED offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Design compatto per risparmio di spazio
  • Contatti ausiliari integrati per facilità di collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e durabilità
  • Risparmio energetico grazie a bobina a 48 V CC
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D80BD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 37 kW a 400 V. Comprende una bobina CC da 48 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato in tutti i sistemi di controllo e in tutte le applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

186 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

15 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 80 A - 48 V CC