Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D80U7
Cod. Produttore
LC1D80U7
Cod. EAN
3389110443097

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A AC-3
  • Tensione bobina: 240 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore max: 37 kW a 400 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (A×L×P): 127×85×130 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D80U7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 37 kW a 400 V. Include una bobina CA da 240V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC e si può utilizzare nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

130 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

15 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 80 A - 240 V AC