Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65ED
Cod. Produttore
LC1D65ED
Cod. EAN
3389110436600

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys Deca, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN o a vite
  • Collegamenti con morsetti a vite per facilità di cablaggio
  • Compatto, solo 45 mm di larghezza, per risparmiare spazio
  • Affidabilità garantita fino a 3600 cicli/ora

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporta carichi fino a 65 A e 690 V per applicazioni motore e non induttive
  • Consumo energetico ottimizzato grazie alla bobina CC a 48 V
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e durabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori 65 A/690 V, AC-3 37kW@690V. e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 80A@60℃ nella categoria AC-1. E' composto da una bobina CC da 36 V, 1 contatto ausiliario integrato NA/1 NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EN).

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

176 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 65 A - 48 V CC