Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65AR7
Cod. Produttore
LC1D65AR7
Cod. EAN
3389119409070

Informazioni di prodotto

LC1D65AR7 è un contattore compatto e affidabile, ideale per applicazioni motore fino a 30 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Collegamenti a vite BTR EverLink per una connessione sicura
  • Dimensioni compatte (55 mm) per risparmiare spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e resistenza per uso intensivo
  • Risparmio energetico grazie a bobina CA efficiente a 440 V
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D65AR7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V. Fornisce una bobina CA da 440 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink e comando tramite morsetti a vite. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

440 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 65 A - 440V AC