Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65AMD
Cod. Produttore
LC1D65AMD
Cod. EAN
3389119409124

Informazioni di prodotto

LC1D65AMD è un contattore TeSys D affidabile e compatto, ideale per applicazioni motore fino a 30 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Collegamenti a vite EverLink per un’installazione sicura e veloce
  • Design compatto (55 mm di larghezza) per risparmio di spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità e resistenza per un funzionamento continuo
  • Supporta alte velocità di commutazione fino a 3.600 cicli/ora
  • Risparmio energetico grazie alla bobina a corrente continua da 220 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D65AMD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V. Fornisce una bobina CC da 220 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite EverLink e comando tramite morsetti a vite. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 65 A - 220 V CC