Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65AJD
Cod. Produttore
LC1D65AJD
Cod. EAN
3389119409223

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys Deca offre prestazioni elevate e affidabilità per il controllo motori fino a 65 A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN o a vite
  • Collegamenti rapidi con morsetti e connettori a vite BTR EverLink
  • Compatto, solo 55 mm di larghezza per risparmio di spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla bobina CC da 12 V con modulo soppressore transitorio
  • Alta affidabilità e resistenza anche in ambienti fino a 60°C
  • Funzionamento fino a 3600 cicli/ora per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 65 A/690 V AC-3 (30kW@400V). Fornisce una bobina CC da 12 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 65 A - 12 V CC