Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65AFD
Cod. Produttore
LC1D65AFD
Cod. EAN
3389119409117

Informazioni di prodotto

Contattore robusto e compatto, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Connessioni rapide e sicure con morsetti a vite e connettori BTR EverLink
  • Affidabilità elevata e lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con bobina DC da 110V e modulo soppressore transitorio
  • Funzionamento stabile fino a 3600 cicli/ora
  • Adatto a ambienti fino a 60°C, garantendo sicurezza e performance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 65 A/690V AC-3 (30 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 110V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamento di alimentazione con connettori a vite BTR EverLink, collegamento di controllo con morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 55mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 65 A - 110 V CC